Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER WGNGDI346 Wing Nut, 3/4 Inch Size-6 Thread Size, Ductile Iron, Pla Inch, 9 1/2 Inch Max Wing Span | CQ7YPW 33P312

GRAINGER WGNGDI346 Wing Nut, 3/4 Inch Size-6 Thread Size, Ductile Iron, Pla Inch, 9 1/2 Inch Max Wing Span

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ7YPW Model: WGNGDI346Σταυρός: 33P312

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€199.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER WGNGDI346 Wing Nut, 3/4 Inch Size-6 Thread Size, Ductile Iron, Pla Inch, 9 1/2 Inch Max Wing Span
€199.82 /πακέτο