Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70653.018.0075 Hammr Drv Pin Anchor 3/16 Inch 3/4 Inch, 100PK | AH3EDH 31JD59

GRAINGER U70653.018.0075 Hammr Drv Pin Anchor 3/16 Inch 3/4 Inch, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EDH Μοντέλο: U70653.018.0075Cross Ref: 31JD59
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
€7.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί
Άγκυρα Ντιά.3 / 16 "
Μήκος άγκυρας3 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΔιαμέρισμα
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος3 / 16 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση9 / 16 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)22

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1588
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70653.018.0075 Hammr Drv Pin Anchor 3/16 Inch 3/4 Inch, 100PK
€7.63 /πακέτο