Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70520.075.0550 Anchor Screw Zinc 3/4 Inch Diameter, 10PK | AG2FLE 31JC24

GRAINGER U70520.075.0550 Βίδα αγκύρωσης ψευδάργυρο 3/4 ίντσας διάμετρος, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FLE Μοντέλο: U70520.075.0550Σταυρός: 31JC24
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
€137.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αγκύρωσης
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 4 "
Απόσταση άκρου1-3 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος5.5 "
ΥλικόΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ελάχ. Ενσωμάτωση2-1 / 2 "έως 4"
Χαρακτηριστικάαυτο Threading
Ultimate Shear (λίβρες)14145 έως 31734 "
Απόλυτη ένταση (λίβρες)από 7042 έως 27,010

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5121
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ7318158069

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70520.075.0550 Βίδα αγκύρωσης ψευδάργυρο 3/4 ίντσας διάμετρος, 10 PK
€137.80 /πακέτο