BUSSMANN 5 x 20 mm γυαλί και κεραμικές ασφάλειες: Σειρά GDB


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ποτήρι , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Διάμετρος: 5mm , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Mersen / Gould GSB , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Δείχνει , Βαθμολογία διακοπής: 35Α σε 250 VAC , Μήκος: 20ft. , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση , Αξιολόγηση τάσης: 250 VAC
ΣτυλΜοντέλοFps AmpsPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GDB-1.6Α
1-6 / 10A5€28.30
A
GDB-1.25Α
1.255€26.29
A
GDB-1Α
1A5€31.93
A
GDB-2.5Α
2.55€26.74
A
GDB-2Α
2A5€26.95
A
GDB-3.15Α
3-15 / 100A5€26.74
A
GDB-4Α
4A5€26.95
A
GDB-5Α
5A5€31.68
A
GDB-6.3Α
6-3 / 10A5€32.97
A
GDB-8Α
8A5€27.13
A
GDB-10Α
10A5€32.52
B
GDB-32MA
32mA5€47.87
A
GDB-63MA
63mA5€47.87
B
GDB-80MA
80mA5€47.87
A
GDB-100MA
100mA5€45.65
A
GDB-125MA
125mA5€36.89
A
GDB-160MA
160mA5€32.77
A
GDB-200MA
200mA5€32.45
A
GDB-250MA
250mA5€32.98
A
GDB-315MA
315mA5€33.25
C
GDB-400MA
400mA5€32.98
A
GDB-500MA
500mA5€33.04
A
GDB-630MA
630mA5€27.35
A
GDB-800MA
800mA5€26.78

5 x 20 mm γυαλί και κεραμικές ασφάλειες: Σειρά GDB

Οι ασφάλειες της σειράς Bussmann GDB έχουν σχεδιαστεί για προστασία από υπερρεύματα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και είναι ιδανικές για χρήση με ηλεκτρικά κυκλώματα θερμότητας, μετρητές και διακόπτες αποσύνδεσης. Αυτές οι μίνι ασφάλειες διαθέτουν κυλινδρικό σώμα από γυάλινο σωλήνα και επινικελωμένα ορειχάλκινα καπάκια που παρέχουν εξαιρετική ηλεκτρική αγωγιμότητα. Έχουν χαμηλή ικανότητα θραύσης και αντιδρούν σχεδόν ακαριαία για να παρέχουν τη μέγιστη προστασία έναντι οποιουδήποτε τύπου ρεύματος. Αυτές οι ασφαλείς γυάλινες ασφάλειες ταχείας δράσης είναι διαθέσιμες σε τρέχουσα κλίμακα από 100 mA έως 10 A, έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τα πρότυπα IEC 60127-2 και είναι αναγνωρισμένες UL & VDE. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από γυαλί και κεραμικές ασφάλειες Bussman Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;