Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN GDB-63MA Fuse 63ma Gdb 250vac - Πακέτο 5 | AA9BXA 1CC78

BUSSMANN GDB-63MA Fuse 63ma Gdb 250vac - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9BXA Μοντέλο: GDB-63MACross Ref: 1CC78
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
€47.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος5mm
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεMersen / Gould GSB
Fps Amps63mA
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής35Α σε 250 VAC
Μήκος20ft.
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN GDB-1.25A Fuse 1-1 / 4a Gdb 250vac - Πακέτο 5 | AA9BWE 1CC56 GDB-1.25Α1.255€26.29
BUSSMANN GDB-1.6A Fuse 1-6 / 10a Gdb 250vac - Πακέτο 5 | AA9BWF 1CC57 GDB-1.6Α1-6 / 10A5€28.30
BUSSMANN GDB-100MA Fuse 100ma Gdb 250vac - Πακέτο 5 | AA9BWG 1CC58 GDB-100MA100mA5€45.65
BUSSMANN GDB-10A Fuse 10a Gdb 250vac - Πακέτο 5 | AA9BWH 1CC59 GDB-10Α10A5€32.52
BUSSMANN GDB-125MA Fuse 125ma Gdb 250vac - Πακέτο 5 | AA9BWJ 1CC60 GDB-125MA125mA5€36.89
BUSSMANN GDB-160MA Fuse 160ma Gdb 250vac - Πακέτο 5 | AA9BWK 1CC61 GDB-160MA160mA5€32.77
BUSSMANN GDB-1A Fuse 1a Gdb 250vac - Πακέτο 5 | AA9BWL 1CC62 GDB-1Α1A5€31.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GDB-63MA Fuse 63ma Gdb 250vac - Πακέτο 5
€47.87 /πακέτο