Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70411.050.0550 Wedge Anchor 1/2 5-1/2 Zinc-Plated Carbon Steel, 5PK | AG2HGF 31JP21

GRAINGER U70411.050.0550 Wedge Anchor 1/2 5-1/2 ψευδάργυρος ανθρακούχο χάλυβας, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HGF Μοντέλο: U70411.050.0550Cross Ref: 31JP21
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
€13.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας5.5 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2"
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος3.75 "
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5280

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6647
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70411.050.0550 Wedge Anchor 1/2 5-1/2 ψευδάργυρος ανθρακούχο χάλυβας, 5PK
€13.52 /πακέτο