Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70411.050.0450 Wedge Anchor 1/2 4-1/2 Zinc-Plated Carbon Steel, 10PK | AG2HGE 31JP20

GRAINGER U70411.050.0450 Wedge Anchor 1/2 4-1/2 ψευδάργυρος ανθρακούχο χάλυβας, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HGE Μοντέλο: U70411.050.0450Cross Ref: 31JP20
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
€24.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας4.5 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος2.75 "
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5280

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1506
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70411.050.0450 Wedge Anchor 1/2 4-1/2 ψευδάργυρος ανθρακούχο χάλυβας, 10PK
€24.06 /πακέτο