Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70411.025.0175 Wedge Anchor 1/4 1-3/4 Zinc-Plated Carbon Steel, 50PK | AG2HFT 31JP09

GRAINGER U70411.025.0175 Wedge Anchor 1/4 1-3/4 ψευδάργυρος ανθρακούχο χάλυβας, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HFT Μοντέλο: U70411.025.0175Cross Ref: 31JP09
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
€19.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας1.75 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.125 "
νήμα Μήκος5 / 8 "
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1870

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6696
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70411.025.0175 Wedge Anchor 1/4 1-3/4 ψευδάργυρος ανθρακούχο χάλυβας, 50PK
€19.32 /πακέτο