Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51862.025.0037 Machine Screw Truss 1/4-20 X 3/8 Length, 50PK | AH3EPC 31JV50

GRAINGER U51862.025.0037 Μηχανή βιδωτό δοκό 1/4-20 X 3/8 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EPC Μοντέλο: U51862.025.0037Cross Ref: 31JV50 / 127M96

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.546 έως 0.573 "
Ύψος κεφαλιού0.133 έως 0.15 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μήκος3 / 8 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1827
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)4.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51862.025.0037 Μηχανή βιδωτό δοκό 1/4-20 X 3/8 Μήκος, 50 PK
€13.70 /πακέτο