Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51860.019.0150 Wood Screw Round #10 1-1/2 Inch Stainless Steel, 100PK | AG2GAW 31JG29

GRAINGER U51860.019.0150 Ξυλόβιδα Στρογγυλή #10 1-1/2 ίντσας από ανοξείδωτο χάλυβα, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GAW Μοντέλο: U51860.019.0150Cross Ref: 31JG29 / 163T12
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
€44.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.050 "
Επικεφαλής Ντία.0.334 έως 0.359 "
Ύψος κεφαλιού0.123 έως 0.137 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6111
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51860.019.0150 Ξυλόβιδα Στρογγυλή #10 1-1/2 ίντσας από ανοξείδωτο χάλυβα, 100PK
€44.95 /πακέτο