Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51320.025.0075 Μηχανή Βίδα Οβάλ 1/4-20 X 3/4 Μήκος, 50PK | AH3ENZ 31JV46

GRAINGER U51320.025.0075 Βίδα μηχανής Οβάλ 1/4-20 X 3/4 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ENZ Μοντέλο: U51320.025.0075Cross Ref: 31JV46 / 127M92
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
€18.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.442 έως 0.477 "
Ύψος κεφαλιού0.095 έως 0.129 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μήκος3 / 4 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2421
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51320.025.0075 Βίδα μηχανής Οβάλ 1/4-20 X 3/4 Μήκος, 50 PK
€18.40 /πακέτο