Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51213.037.0175 Machine Screw Round 3/8-16 X 1 3/4 Length, 25PK | AH3ENR 31JV25

GRAINGER U51213.037.0175 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 3/8-16 X 1 3/4 Μήκος, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ENR Μοντέλο: U51213.037.0175Cross Ref: 31JV25 / 127M71

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€31.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.081 έως 0.094 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.670 έως 0.708 "
Ύψος κεφαλιού0.237 έως 0.256 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.75 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4432
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)8.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51213.037.0175 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 3/8-16 X 1 3/4 Μήκος, 25PK
€31.26 /πακέτο