Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51213.025.0275 Βίδα μηχανής Στρογγυλό σπείρωμα 1/4 ίντσας, 50PK | AH3ETL 31KH71

GRAINGER U51213.025.0275 Βίδα μηχανής στρογγυλό σπείρωμα 1/4 ίντσας, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ETL Μοντέλο: U51213.025.0275Cross Ref: 31KH71 / 127N47

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€35.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.443 έως 0.472 "
Ύψος κεφαλιού0.16 έως 0.175 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2.75 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7664
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51213.025.0275 Βίδα μηχανής στρογγυλό σπείρωμα 1/4 ίντσας, 50 PK
€35.57 /πακέτο