Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51213.025.0087 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 7/8 Μήκος, 50PK | AH3ENP 31JV21

GRAINGER U51213.025.0087 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 7/8 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ENP Μοντέλο: U51213.025.0087Cross Ref: 31JV21 / 127M67

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€14.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.443 έως 0.472 "
Ύψος κεφαλιού0.16 έως 0.175 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος7 / 8 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2736
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51213.025.0087 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 7/8 Μήκος, 50 PK
€14.78 /πακέτο