Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51213.013.0300 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 6-32 X 3 Μήκος, 50PK | AH3EVA 31KJ30

GRAINGER U51213.013.0300 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 6-32 X 3 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EVA Μοντέλο: U51213.013.0300Cross Ref: 31KJ30 / 127P06

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€11.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος# 6-32
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.039 έως 0.048 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.240 έως 0.260 "
Ύψος κεφαλιού0.091 "έως 0.103
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3"
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2079
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51213.013.0300 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 6-32 X 3 Μήκος, 50 PK
€11.84 /πακέτο