Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51122.037.0300 Βίδα Μηχανής Απλό 3/8-16 X 3 Μήκος, 10PK | AH3ENF 31JU99

GRAINGER U51122.037.0300 Βίδα μηχανής απλή 3/8-16 X 3 Μήκος, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ENF Μοντέλο: U51122.037.0300Cross Ref: 31JU99 / 127M46
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
€22.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#4
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.716 έως 0.740 "
Ύψος κεφαλιού0.244 έως 0.261 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος3"
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3654
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51122.037.0300 Βίδα μηχανής απλή 3/8-16 X 3 Μήκος, 10 PK
€22.54 /πακέτο