Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51122.037.0150 Machine Screw Ss 3/8-16 X 1-1/2 Length, 25PK | AH3ENE 31JU98

GRAINGER U51122.037.0150 Βίδα μηχανής Ss 3/8-16 X 1-1/2 Μήκος, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ENE Μοντέλο: U51122.037.0150Cross Ref: 31JU98 / 127M45
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
€25.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#4
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.716 έως 0.740 "
Ύψος κεφαλιού0.244 έως 0.261 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1.5 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5076
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51122.037.0150 Βίδα μηχανής Ss 3/8-16 X 1-1/2 Μήκος, 25PK
€25.33 /πακέτο