Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51122.031.0125 Βίδα Μηχανής Απλό 5/16-18 X 1 1/4 Μήκος, 25PK | AH3ENC 31JU95

GRAINGER U51122.031.0125 Βίδα μηχανής απλή 5/16-18 X 1 1/4 Μήκος, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ENC Μοντέλο: U51122.031.0125Cross Ref: 31JU95 / 127M42
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
€20.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.594 έως 0.615 "
Ύψος κεφαλιού0.203 έως 0.218 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1.25 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.284
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)6.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51122.031.0125 Βίδα μηχανής απλή 5/16-18 X 1 1/4 Μήκος, 25 PK
€20.83 /πακέτο