Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51122.025.0087 Βίδα Μηχανής Απλό 1/4-20 X 7/8 Μήκος, 50PK | AH3ENA 31JU92

GRAINGER U51122.025.0087 Βίδα μηχανής Απλό 1/4-20 X 7/8 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ENA Μοντέλο: U51122.025.0087Cross Ref: 31JU92 / 127M39

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€21.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.473 έως 0.492 "
Ύψος κεφαλιού0.162 έως 0.175 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος7 / 8 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2736
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51122.025.0087 Βίδα μηχανής Απλό 1/4-20 X 7/8 Μήκος, 50 PK
€21.85 /πακέτο