Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51120.025.0250 Βιδωτό ταψί μηχανής 1/4-20 X 2 1/2 Length, 50PK | AG2KQU 31KH68

GRAINGER U51120.025.0250 Βιδωτό ταψί μηχανής 1/4-20 X 2 1/2 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KQU Μοντέλο: U51120.025.0250Cross Ref: 31KH68 / 127N44
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
€26.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.473 έως 0.492 "
Ύψος κεφαλιού0.13 έως 0.144 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος2.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.635
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318158082

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51120.025.0250 Βιδωτό ταψί μηχανής 1/4-20 X 2 1/2 Μήκος, 50 PK
€26.93 /πακέτο