Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51120.025.0225 Βίδα μηχανής από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 X 2 1/4 Length, 50PK | AH3ETJ 31KH67

GRAINGER U51120.025.0225 Βίδα μηχανής από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 X 2 1/4 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ETJ Μοντέλο: U51120.025.0225Cross Ref: 31KH67 / 127N43
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
€26.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.473 έως 0.492 "
Ύψος κεφαλιού0.13 έως 0.144 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος2.25 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.598
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)8.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51120.025.0225 Βίδα μηχανής από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 X 2 1/4 Μήκος, 50 PK
€26.08 /πακέτο