Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51120.019.0200 Βιδωτό ταψί μηχανής 10-24 X 2 Μήκος, 50PK | AG2KRT 31KJ27

GRAINGER U51120.019.0200 Μηχανή βιδωτό ταψί 10-24 X 2 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KRT Μοντέλο: U51120.019.0200Cross Ref: 31KJ27 / 127P03
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
€15.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.056 έως 0.067 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.357 έως 0.373 "
Ύψος κεφαλιού0.099 "έως 0.110
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος2"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2907
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156070

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51120.019.0200 Μηχανή βιδωτό ταψί 10-24 X 2 Μήκος, 50 PK
€15.17 /πακέτο