Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51120.016.0250 Βιδωτό ταψί μηχανής 8-32 X 2 1/2 Length, 100PK | AG2KQT 31KH65

GRAINGER U51120.016.0250 Βιδωτό ταψί μηχανής 8-32 X 2 1/2 Μήκος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KQT Μοντέλο: U51120.016.0250Cross Ref: 31KH65 / 127N41
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
€22.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.045 έως 0.054 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.306 έως 0.322 "
Ύψος κεφαλιού0.085 έως 0.096 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος2.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5656
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318156070

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51120.016.0250 Βιδωτό ταψί μηχανής 8-32 X 2 1/2 Μήκος, 100 PK
€22.90 /πακέτο