Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51110.025.0125 Machine Screw 1/4-20 X 1 1/4 Length, 50PK | AH3EMU 31JU78

GRAINGER U51110.025.0125 Βίδα μηχανής 1/4-20 X 1 1/4 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3EMU Μοντέλο: U51110.025.0125Cross Ref: 31JU78 / 127M25
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
€14.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.442 έως 0.477 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1.25 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3596
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51110.025.0125 Βίδα μηχανής 1/4-20 X 1 1/4 Μήκος, 50 PK
€14.71 /πακέτο