Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U49250.024.0100 Ξύλινη βίδα #14 1 ιντσών ορειχάλκινη υποδοχή, 100PK | AG2FZY 31JG03

GRAINGER U49250.024.0100 Ξυλόβιδα #14 1 ιντσών ορειχάλκινη υποδοχή, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FZY Μοντέλο: U49250.024.0100Cross Ref: 31JG03

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€238.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.452 έως 0.507 "
Ύψος κεφαλιού0.197 έως 0.232 "
επικεφαλής ΤύποςΥψωμένο πάγκο
Μήκος1"
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος#14
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5954
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U49250.024.0100 Ξυλόβιδα #14 1 ιντσών ορειχάλκινη υποδοχή, 100PK
€238.36 /πακέτο