Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U49250.016.0250 Wood Screw #8 2-1/2 Inch Brass Slot, 100PK | AG2FZT 31JF97

GRAINGER U49250.016.0250 Ξύλινη βίδα #8 2-1/2 ιντσών ορειχάλκινη υποδοχή, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FZT Μοντέλο: U49250.016.0250Cross Ref: 31JF97
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
€107.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.045 "
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.292 έως 0.332 "
Ύψος κεφαλιού0.126 έως 0.152 "
επικεφαλής ΤύποςΥψωμένο πάγκο
Μήκος2.5 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U49250.016.0250 Ξύλινη βίδα #8 2-1/2 ιντσών ορειχάλκινη υποδοχή, 100PK
€107.99 /πακέτο