Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U49250.016.0050 Wood Screw #8 1/2 Inch Brass Slot, 100PK | AG2FZR 31JF96

GRAINGER U49250.016.0050 Ξύλινη βίδα #8 1/2 ίντσα ορειχάλκινη υποδοχή, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FZR Μοντέλο: U49250.016.0050Cross Ref: 31JF96
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
€14.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.045 "
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.292 έως 0.332 "
Ύψος κεφαλιού0.126 έως 0.152 "
επικεφαλής ΤύποςΥψωμένο πάγκο
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1715
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U49250.016.0050 Ξύλινη βίδα #8 1/2 ίντσα ορειχάλκινη υποδοχή, 100PK
€14.32 /πακέτο