Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U48210.031.0150 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 5/16-18 X 1 1/2 Μήκος, 25PK | AH3ELL 31JU38

GRAINGER U48210.031.0150 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 5/16-18 X 1 1/2 Μήκος, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ELL Μοντέλο: U48210.031.0150Cross Ref: 31JU38 / 127L84
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
€41.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.072 έως 0.084 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.557 έως 0.590 "
Ύψος κεφαλιού0.198 έως 0.216 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.5 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4167
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U48210.031.0150 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 5/16-18 X 1 1/2 Μήκος, 25PK
€41.42 /πακέτο