Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U48210.025.0075 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 3/4 Μήκος, 50PK | AG2HQG 31JU28

GRAINGER U48210.025.0075 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 3/4 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HQG Μοντέλο: U48210.025.0075Cross Ref: 31JU28 / 127L74

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€38.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.443 έως 0.472 "
Ύψος κεφαλιού0.16 έως 0.175 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2988
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7415338050

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U48210.025.0075 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 3/4 Μήκος, 50 PK
€38.51 /πακέτο