Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U48210.021.0150 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 12-24 X 1 1/2 Length, 50PK | AH3ELD 31JU23

GRAINGER U48210.021.0150 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 12-24 X 1 1/2 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ELD Μοντέλο: U48210.021.0150Cross Ref: 31JU23 / 127L69
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
€36.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος# 12-24
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.056 έως 0.067 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.382 έως 0.408 "
Ύψος κεφαλιού0.139 έως 0.153 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.5 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U48210.021.0150 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 12-24 X 1 1/2 Μήκος, 50 PK
€36.16 /πακέτο