Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U48210.019.0100 Machine Screw Round 10-24 X 1 Inch Length, 50PK | AG2HQB 31JU13

GRAINGER U48210.019.0100 Βίδα μηχανής στρογγυλή 10-24 X 1 ίντσα μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HQB Μοντέλο: U48210.019.0100Cross Ref: 31JU13 / 127L59
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
€20.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.056 έως 0.067 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.334 έως 0.359 "
Ύψος κεφαλιού0.123 έως 0.137 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1"
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1876
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7415338010

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U48210.019.0100 Βίδα μηχανής στρογγυλή 10-24 X 1 ίντσα μήκος, 50 PK
€20.28 /πακέτο