Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34330.018.0067 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.577 Inch Dome, 250PK | AG2XBR 32MR70

GRAINGER U34330.018.0067 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.577 Inch Dome, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XBR Μοντέλο: U34330.018.0067Cross Ref: 32MR70 / 164C65

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€157.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυφλό Rivet Structural
Μέγεθος τρυπανιού#10
Εύρος Grip0.214 έως 0.437 "
Επικεφαλής Ντία.0.400 "
Ύψος κεφαλιού0.087 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.194 έως 0.204 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.577 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)1278
Αντοχή σε εφελκυσμό919 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.071
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34330.018.0067 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.577 Inch Dome, 250PK
€157.01 /πακέτο