Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34185.018.6668 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.760 Inch Dome, 250PK | AG2WZT 32MP44

GRAINGER U34185.018.6668 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.760 Inch Dome, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WZT Μοντέλο: U34185.018.6668Cross Ref: 32MP44 / 164C19

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€128.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet Multigrip
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.315 έως 0.500 "
Επικεφαλής Ντία.0.356 έως 0.394 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.76 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)919 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό1076 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3257
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34185.018.6668 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.760 Inch Dome, 250PK
€128.61 /πακέτο