Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34185.015.5355 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.535 Inch Dome, 500PK | AG2WZK 32MP34

GRAINGER U34185.015.5355 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.535 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WZK Μοντέλο: U34185.015.5355Cross Ref: 32MP34 / 164C12

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€76.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet Multigrip
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.126 έως 0.315 "
Επικεφαλής Ντία.0.296 έως 0.328 "
Ύψος κεφαλιού0.05 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.535 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)650 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό718 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4774
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34185.015.5355 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.535 Inch Dome, 500PK
€76.44 /πακέτο