Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34185.012.4143 Blind Rivet, 1/8 Rivet Diameter, 0.390 Length, Dome, 500PK | AG2WZF 32MP26

GRAINGER U34185.012.4143 Τυφλό πριτσίνι, 1/8" Διάμετρος πριτσινιού, 0.390" Μήκος, Θόλος, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WZF Μοντέλο: U34185.012.4143Cross Ref: 32MP26 / 164C08

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€59.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet Multigrip
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.039 έως 0.189 "
Επικεφαλής Ντία.0.238 έως 0.262 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.39 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)381 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό449 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8001
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34185.012.4143 Τυφλό πριτσίνι, 1/8" Διάμετρος πριτσινιού, 0.390" Μήκος, Θόλος, 500PK
€59.82 /πακέτο