Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34180.025.0812 Blind Rivet 1/4 Inch 10 Inch Dome, 100PK | AG2WTU 32MM34

GRAINGER U34180.025.0812 Blind Rivet 1/4 Inch 10 Inch Dome, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WTU Μοντέλο: U34180.025.0812Cross Ref: 32MM34 / 163Z74
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
€82.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιούF
Εύρος Grip0.626 έως 0.750 "
Επικεφαλής Ντία.0.475 έως 0.525 "
Ύψος κεφαλιού0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.257 έως 0.261 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού1"
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)1700
Αντοχή σε εφελκυσμό2100 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.116
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34180.025.0812 Blind Rivet 1/4 Inch 10 Inch Dome, 100PK
€82.14 /πακέτο