Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34142.025.0086 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.625 Inch Dome, 100PK | AG2WRT 32MM03

GRAINGER U34142.025.0086 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.625 Inch Dome, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WRT Μοντέλο: U34142.025.0086Cross Ref: 32MM03 / 163Z46
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
€56.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιούF
Εύρος Grip0.313 έως 0.375 "
Επικεφαλής Ντία.0.475 έως 0.525 "
Ύψος κεφαλιού0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.257 έως 0.261 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.625 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)1700
Αντοχή σε εφελκυσμό2100 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.895
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34142.025.0086 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.625 Inch Dome, 100PK
€56.84 /πακέτο