Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς GENERAC RTG10EZA1 50α Γκρι | AF7GYC 21AC95

GENERAC RTG10EZA1 Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς 50a Γκρι

Στοιχείο: AF7GYC Μοντέλο: RTG10EZA1Σταυρός: 21AC95

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματος διακόπτης μεταφοράς
ΧρώμαΓκρί
Βάθος3-4 / 5 "
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Ύψος22 1 / 5 "
ΕγκατάστασηΧειροκίνητο
Μέγιστη. AmpsΔιακόπτης κυκλώματος 50, 10
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου14-1 / 0 AWG
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Φάση1
Επανάληψη του κύκλου άσκησης7
Γεννήτρια ανίχνευσης HzΝαι
Αποτυχία γραμμής ανίχνευσηςΡυθμιζόμενες τιράντες
Αίσθηση κάτω από τα βολτΡυθμιζόμενες τιράντες
Τάση120/240
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Πλάτος15 2 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.85
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536908085

Λεπτομέρειες:

    • Έναρξη 2-καλωδίων (Ναι)
    • Αυτόματος γυμναστής (Ναι)
    • Φόρτωση τύπου μετάβασης (Άνοιγμα)
    • Κλείδωμα (Όχι)
    • Μη αυτόματη παράκαμψη (Ναι)
    • Μέγιστη. Αριθμός των διαχωριστών (0)
    • Ουδέτερη καθυστέρηση χρόνου (Όχι)
    • Αναμετάδοση χρόνου καθυστέρησης (Ναι)
    • Μεταφορά καθυστέρησης χρόνου (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. AmpsΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΠλάτοςΤιμή
Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς GENERAC RTG16EZA1 100a Grey | AF7GYD 21AC97 RTG16EZA19"35 "Διακόπτης κυκλώματος 100, 161827.5 "€1,167.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAC RTG10EZA1 Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς 50a Γκρι