Ερμάριο κυλίνδρων VESTIL CYL-H8-V510-KD, οριζόντια/κάθετη | AG7PTW

VESTIL Ερμάριο κυλίνδρου CYL-H8-V510-KD, οριζόντια/κάθετη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PTW Μοντέλο: CYL-H8-V510-KD

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,381.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο κυλίνδρων αερίου
Τύπος πόρτας ντουλαπιούκρεμαστός
Χωρητικότητα ραφιού γραφείου360 lbs.
Χωρητικότητα360 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος32 "
Κατασκευή Διπλού ΤοίχουΝαι
Gauge10 γκα
Ύψος68 1 / 4 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΕύφλεκτο Απαγορεύεται το κάπνισμα
Μήκος31.812 "
κλειδώνειΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός θυρών1
Χωρητικότητα ραφιού90 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα κυλίνδρου8
Ομοιόμορφη χωρητικότητα αποθήκευσης10 Κάθετη
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 194.85
Ύψος πλοίου (cm)173.36
Μήκος πλοίου (cm)80.8
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Ερμάριο κυλίνδρου VESTIL CYL-H8-V510, οριζόντιο και κάθετο | AG7PTV CYL-H8-V510€2,446.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ερμάριο κυλίνδρου CYL-H8-V510-KD, οριζόντια/κάθετη
€2,381.02 /μονάδα