Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς GENERAC RTG16EZA1 100a Grey | AF7GYD 21AC97

GENERAC RTG16EZA1 Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς 100a Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GYD Μοντέλο: RTG16EZA1Σταυρός: 21AC97

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,167.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματος διακόπτης μεταφοράς
ΧρώμαΓκρί
Βάθος9"
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Ύψος35 "
ΕγκατάστασηΧειροκίνητο
Μέγιστη. AmpsΔιακόπτης κυκλώματος 100, 16
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου18
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Φάση1
Επανάληψη του κύκλου άσκησης7
Γεννήτρια ανίχνευσης HzΝαι
Αποτυχία γραμμής ανίχνευσηςΡυθμιζόμενες τιράντες
Αίσθηση κάτω από τα βολτΡυθμιζόμενες τιράντες
Τάση120/240
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Πλάτος27.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8536908085

Λεπτομέρειες:

    • Έναρξη 2-καλωδίων (Ναι)
    • Αυτόματος γυμναστής (Ναι)
    • Φόρτωση τύπου μετάβασης (Άνοιγμα)
    • Κλείδωμα (Όχι)
    • Μη αυτόματη παράκαμψη (Ναι)
    • Μέγιστη. Αριθμός των διαχωριστών (0)
    • Ουδέτερη καθυστέρηση χρόνου (Όχι)
    • Αναμετάδοση χρόνου καθυστέρησης (Ναι)
    • Μεταφορά καθυστέρησης χρόνου (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. AmpsΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΠλάτοςΤιμή
Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς GENERAC RTG10EZA1 50α Γκρι | AF7GYC 21AC95 RTG10EZA13-4 / 5 "22 1 / 5 "Διακόπτης κυκλώματος 50, 1014-1 / 0 AWG15 2 / 5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAC RTG16EZA1 Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς 100a Γκρι
€1,167.64 /μονάδα