Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34131.015.0054 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Flange, 500PK | AG2WPU 32ML49

GRAINGER U34131.015.0054 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Flange, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WPU Μοντέλο: U34131.015.0054Cross Ref: 32ML49 / 163Z01

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€30.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.188 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.448 έως 0.488 "
Ύψος κεφαλιού0.075 "
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.425 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)370 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό470 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6029
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34131.015.0054 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Flange, 500PK
€30.61 /πακέτο