Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34130.025.0810 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.875 Inch Dome, 100PK | AG2WPJ 32ML40

GRAINGER U34130.025.0810 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.875 Inch Dome, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WPJ Μοντέλο: U34130.025.0810Cross Ref: 32ML40 / 163Y91
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
€30.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιούF
Εύρος Grip0.501 έως 0.625 "
Επικεφαλής Ντία.0.475 έως 0.525 "
Ύψος κεφαλιού0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.257 έως 0.261 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.875 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)1000
Αντοχή σε εφελκυσμό1240 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9787
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34130.025.0810 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.875 Inch Dome, 100PK
€30.87 /πακέτο