Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34130.009.0036 Blind Rivet 3/32 Inch X 0.500 Inch Dome, 500PK | AG2WND 32ML12

GRAINGER U34130.009.0036 Blind Rivet 3/32 Inch X 0.500 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WND Μοντέλο: U34130.009.0036Cross Ref: 32ML12 / 163Y63
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
€19.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#41
Εύρος Grip0.251 έως 0.375 "
Επικεφαλής Ντία.0.178 έως 0.198 "
Ύψος κεφαλιού0.032 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.097 έως 0.100 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 32 "
Μήκος καρφιού0.5 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)130 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό170 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3942
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34130.009.0036 Blind Rivet 3/32 Inch X 0.500 Inch Dome, 500PK
€19.82 /πακέτο