Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34127.018.6467 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.626 Inch Dome, 250PK | AG2WYJ 32MN97

GRAINGER U34127.018.6467 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.626 Inch Dome, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WYJ Μοντέλο: U34127.018.6467Cross Ref: 32MN97 / 164A87
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
€59.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet Multigrip
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.189 έως 0.441 "
Επικεφαλής Ντία.0.356 έως 0.394 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.626 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)292 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό471 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.769
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34127.018.6467 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.626 Inch Dome, 250PK
€59.38 /πακέτο