Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01060.025.0275 Hex Head Cap Screw 1/4-28X2-3/4 5 Steel Grade 5 Plain, 50PK | AH8NCU 38WL67

GRAINGER N01060.025.0275 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1/4-28X2-3/4 5 Ατσάλι Grade 5 Plain, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8NCU Μοντέλο: N01060.025.0275Cross Ref: 38WL67

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€24.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος2.75 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9324
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01060.025.0275 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1/4-28X2-3/4 5 Ατσάλι Grade 5 Plain, 50PK
€24.64 /πακέτο