Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34121.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.300 Inch Dome, 500PK | AH3KBK 32MK68

GRAINGER U34121.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.300 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3KBK Μοντέλο: U34121.015.0052Cross Ref: 32MK68 / 163Y24
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
€37.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#20
Βαθμός19
Εύρος Grip0.063 έως 0.125 "
Επικεφαλής Ντία.0.296 έως 0.328 "
Ύψος κεφαλιού0.05 "
Στυλ κεφαλήςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
αριθμός52
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.3 "
Τύπος πριτσίνωνΑνοιχτό τέλος
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)260 λίβρες
ΣτυλBlind Rivet
Αντοχή σε εφελκυσμό350 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8528
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)11.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34121.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.300 Inch Dome, 500PK
€37.14 /πακέτο