Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33670.012.0043 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.422 Inch Dome, 500PK | AG2WWN 32MN43

GRAINGER U33670.012.0043 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.422 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WWN Μοντέλο: U33670.012.0043Cross Ref: 32MN43 / 164A45
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
€85.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.126 έως 0.187 "
Επικεφαλής Ντία.0.228 έως 0.264 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.422 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)449 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό493 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6844
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33670.012.0043 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.422 Inch Dome, 500PK
€85.73 /πακέτο