Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33620.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.487 Inch Countersunk, 500PK | AG2WWC 32MN29

GRAINGER U33620.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.487 Inch Countersunk, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WWC Μοντέλο: U33620.015.0053Cross Ref: 32MN29 / 164A35

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€29.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.126 έως 0.187 "
Επικεφαλής Ντία.0.296 έως 0.328 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
επικεφαλής ΤύποςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.487 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)350 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό480 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7646
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33620.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.487 Inch Countersunk, 500PK
€29.54 /πακέτο