Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33610.025.0086 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.695 Inch Dome, 100PK | AG2WWA 32MN15

GRAINGER U33610.025.0086 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.695 Inch Dome, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WWA Μοντέλο: U33610.025.0086Cross Ref: 32MN15 / 164A27
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
€32.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιούF
Εύρος Grip0.251 έως 0.375 "
Επικεφαλής Ντία.0.475 έως 0.525 "
Ύψος κεφαλιού0.1 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.257 έως 0.261 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.695 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)900 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6273
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33610.025.0086 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.695 Inch Dome, 100PK
€32.42 /πακέτο