Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33600.018.0068 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.781 Inch Dome, 250PK | AG2WVE 32MM89

GRAINGER U33600.018.0068 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.781 Inch Dome, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WVE Μοντέλο: U33600.018.0068Cross Ref: 32MM89 / 164A08
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
€78.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.376 έως 0.500 "
Επικεφαλής Ντία.0.356 έως 0.394 "
Ύψος κεφαλιού0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.781 "
Πριτσίνιο υλικό1100 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)210 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό250 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4068
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Λεπτομέρειες:

    • Το 32MM89 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 5RTW9

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33600.018.0068 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.781 Inch Dome, 250PK
€78.50 /πακέτο